Wielofunkcyjna drabina przystawna, wolnostojąca i schodkowa w jednej. Wysokość robocza regulowana we wszystkich wariantach przez rozstaw stopni 280 mm. Połączenie stopni ze wzdłużnicami przez wysokiej jakości wywinięcie obrzeża. Kompaktowy wymiar transportowy, możliwość złożenia pozwala na oszczędność miejsca. Łatwe w obsłudze, automatycznie zatrzaskujące się aluminiowe przeguby płytkowe. Bezpieczna regulacja wysokości za pomocą 4 uchwytów z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Z rozkładanymi podporami do stosowania jako drabiny przystawne zgodnie z normą EN 131-1 (nie w rozm. 4×3). Podpory można złożyć do transportu lub gdy są używane jako drabiny wolnostojące w celu zaoszczędzenia miejsca.