Maty do stanowisk roboczych Ease, szerokość 122 cm szare

Nr art.: 964511
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych, odporne na średnie obciążenia :
  • z szarego winylu mikrokomórkowego, powierzchnia z wypustami wytrzymała powierzchnia ochronna Dyna Shield´´0 (dłuższa trwałość) 
  • wszystkie boki fazowane , co zabezpiecza przed potknięciem 
  • całkowicie zamknięta powierzchnia zabiezpiecza przed przenikaniem wilgoci 
  • 2. klasa palności według kodu bezpieczeństwa 101 NFPA 
  • grubość 12,7 mm, masa ok. 4 kg/m2
  • stopień zabezpieczenia przed poślizgiem wg DIN 51130 i BGR 181.

Wskazówka:

Winyl mikrokomórkowy nie jest odporny na żadne przemysłowe smary, chłodziwa itp. Nadaje się do zastosowania w suchym otoczeniu.