Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Wanny wychwytowe do zbiorników IBC 1000 l, z polietylenową podstawą
Nr art.: 981445
Nr własny produktu:
Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących dozwolone; Magazynowanie substancji palnych zabronione
Z polietylenu lekkie, odporne na działanie warunków atmosferycznych, mocne.
Zastosowanie:
Do bezpiecznego magazynowania zbiorników IBC (Intermediate Bulk-Container) i KTC (Kubische Tank-Container). Magazynowanie cieczy o stopniach zagrożenia dla wody GHS 1-4. Szczególnie odporne na działanie kwasów, ługów i olejów. W zależności od masy własnej IBC/KTC nadają się do cieczy o maks. gęstości 1800 kg/m3. Magazynowanie materiałów palnych niedozwolone (dotyczy Niemiec).
Norma:
Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie i deklaracja zgodności (ÜHP).