Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Wanny wychwytowe do beczek 200 l, z rusztem polietylenowym
Nr art.: 981370
Nr własny produktu:
Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących dozwolone; Magazynowanie substancji palnych zabronione
Z polietylenu: lekkie, odporne na warunki atmosferyczne, mocne. Kształt stożkowy: powierzchnia podstawy przylegająca do rusztu jest większa niż powierzchnia dna wanny. Dzięki zastosowaniu rusztu można magazynować również 2 beczki.
Zastosowanie:
Bez łap cokołu − do bezpośredniego ustawiania na posadzce albo europalecie. Wielk. typ F: Z 4 łapami cokołu (wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm) − do transportu wewnętrznego wózkiem widłowym ręcznym/wózkiem widłowym wysokiego podnoszenia. Niedozwolone magazynowanie mediów palnych (dotyczy Niemiec).
Norma:
Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie i deklaracja zgodności (ÜHP).