• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Szafa bezpieczeństwa Q-Classic - typ 30

Nr art.: 981035
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Regulacja wysokości co: 32
  • Wybór kolorów: Korpus RAL 7016, fronty RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Odporność ogniowa: 30

Opis

Wykonanie:

Korpus szafy ze specjalnych płyt ognioodpornych z powłoką z żywicy melaminowej, front drzwi z blachy stalowej.
  • mocowanie półek możliwe w odstępach co 32 mm.
  • wanna wychwytowa na dnie (zgodna ze StawaR).
  • z przyłączem powietrza odlotowego (śred. nom. 75).
  • zamykana na zamek patentowy, z możliwością integracji z systemem zamków w budynku. Niekompatybilne z systemem zamków Hoffmann.

Cokół przystosowany do podnoszenia.

Zastosowanie:

Do magazynowania małych ilości substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach roboczych.

Norma:

DIN EN 14470-1, homologowane (testowane w komorze ogniowej), 30-min. odporność ogniowa (wg stopnia ochrony przeciwpożarowej TRGS 510, załącznik 3).

W dostawie:

Szafa z 3 półkami, wkładką z blachy perforowanej i wanną wychwytową na dnie, powlekaną tworzywem sztucznym, z 1 dziennikiem serwisowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary antracytowy RAL 7016, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005.

Wskazówka:

Szafy bezpieczeństwa powinny być fachowo sprawdzane w regularnych odstępach czasu (co roku) przez upoważnionego pracownika i kontrolowane pod względem funkcjonalności.