Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym obciążeniem półki 150 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu. Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.
Opis:
Wymiary montażowe: regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm regał dostawny: długość nominalna +6 mm całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm
Zastosowanie:
Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.
W dostawie:
Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi. Jedna poprzeczka przekątna na regał dostawny.
Wskazówka:
Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.
Mocowania podłogowe lub ścienne nie wchodzą w zakres dostawy.