• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Regały podstawowe z półkami głębokości 400 mm

Nr art.: 991930
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200
  • Grubość półki: 30
  • Regulacja wysokości co: 53
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • materiał: ocynkowany

Opis

Wykonanie:

Półki regałów wtykowych, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność.
Maksymalna nośność półek 200 kg na półkę.
Obciążenie pola: przy wysokości 1960 mm – 1000 kg, przy 2490 mm – 1200 kg, przy 2967 mm – 1400 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:
Regał podstawowy: szerokość + 62 mm
Regał dostawny: szerokość + 31 mm

Zastosowanie:

Wielofunkcyjny system regałów do wszystkich zastosowań związanych z przechowywaniem. Różnorodne akcesoria umożliwiają późniejsze rozszerzenie i pełną konwertowalność.

W dostawie:

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi, 4 kotwy posadzkowe, 4 płytki podporowe.
Regał dostawny bez zastrzałów krzyżowych, 2 kotwy posadzkowe, 2 płytki podporowe.

Wskazówka:

  • Przykręcane stopy są objęte zakresem dostawy.
  • Eksploatacja jednostronna z powodu konieczności usztywnienia zastrzałem krzyżowym.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.
  • Co trzecie pole regału musi być wyposażone w zastrzał krzyżowy.