Płyty wiórowe 16 mm. Poziomy magazynowania można ustawiać co 38 mm. Szybki montaż wtykany bez śrub dzięki odpowiedniej perforacji profili. Maksymalna nośność półki: do 720 kg, maksymalna nośność pola: do 3200 kg.
Opis:
Wymiar montażowy: regał podstawowy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm całkowita głębokość ramy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm
Zastosowanie:
Magazynowanie towarów o dużej objętości. Możliwość obustronnego załadunku i rozładunku. Szczególnie łatwa obsługa i montaż.
Powłoka lakiernicza:
Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy,lakier proszkowy.
Wskazówka:
dostawa możliwa tylko jako regał podstawowy, a nie regał dostawny. W razie potrzeby 2 i więcej regałów podstawowych można połączyć łącznikiem (w zakresie dostawy), tworząc rząd regałów
długość wyboczeniowa (K) nie może wynosić więcej niż 100 mm. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki
mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy
dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.