Regał do udostępniania materiałów, ocynkowany, z półką ukośną. Regał do udostępniania materiałów umożliwia bezpieczne mocowanie wszelkich rodzajów skrzynek o rozmaitych wymiarach i nadaje się do zastosowań uniwersalnych. Nadaje się szczególnie do systemów Kanban. Trawersy z ogranicznikiem umożliwiają bezpieczne udostępnianie skrzynek. Prowadnice boczne na powierzchniach czołowych regału zapobiega wypadnięciu pomiędzy stojaki do regałów. Maksymalny przechył półek: patrz tabela. Obciążenie pola: 1500 kg na pole.
Opis:
Tabela raster nachylenia: Głębokość regału 400 mm: wysokość zawieszenia półki z tyłu + 106 mm, tym samym nachylenie półki wynosi 17°. Głębokość regału 500 mm: wysokość zawieszenia półki z tyłu + 106 mm, tym samym nachylenie półki wynosi 13°. Głębokość regału 500 mm: wysokość zawieszenia półki z tyłu + 159 mm, tym samym nachylenie półki wynosi 19,5°. Głębokość regału 600 mm: wysokość zawieszenia półki z tyłu + 106 mm, tym samym nachylenie półki wynosi 11°. Głębokość regału 600 mm: wysokość zawieszenia półki z tyłu + 159 mm, tym samym nachylenie półki wynosi 16°. Głębokość regału 800 mm: wysokość zawieszenia półki z tyłu + 159 mm, tym samym nachylenie półki wynosi 12°. Głębokość regału 800 mm: wysokość zawieszenia półki z tyłu + 212 mm, tym samym nachylenie półki wynosi 16°.
W dostawie:
2 wstępnie montowane ramy, 5 półek, 5 trawersów wzdłużnych i 5 trawersów z ogranicznikiem, 10 prowadnic bocznych, 4 nasadki zamykające.
Wskazówka:
Elementy mocowania w posadzce nie wchodzą w zakres dostawy.
Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.