Ochrona nóg regałów RackGuard™ wąska

Nr art.: 994420
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Ochrona nóg regałów RackGuard™ chroni narażone na uderzenia nogi regałów przed bocznymi i przednimi uderzeniami oraz zarysowaniami przez pojazdy robocze. Energia uderzenia jest prowadzona wokół stopki zamiast przez nią, co ogranicza szkody i zapewnia stabilność systemu regałowego. Gumowe wkładki zapewniają mocny chwyt popularnych nóg regałów. Struktura plastra miodu łagodzi uderzenia. Maksymalna energia uderzenia przy 90°: 1000 J. Strefa uderzenia 0 – 600 mm. Odkształcenie przy energii maksymalnej: 20 mm. Bardzo wysoka trwałość koloru i odporność na czynniki atmosferyczne.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Wskazówka:

Ochronę nóg regałów do innych regałów oferujemy na życzenie.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka