Wspornik bębna kablowego z tworzywa sztucznego z aluminiową osią ⌀ 12 mm i pałąkiem drucianym ⌀ 6 mm. Pałąk druciany z hamulcami kablowymi, zapobiega niekontrolowanemu przesuwaniu kabla. Pałąk druciany z możliwością regulacji głębokości. Oś aluminiowa montowana w 3 położeniach, co umożliwia zaczepianie rolek o ⌀ 100, 200 i 300 mm. Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.
Pasuje do:
Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.
W dostawie:
2 uchwyty z tworzywa, oś aluminiowa, pałąk druciany z hamulcami kablowymi. Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.
Wskazówka:
Długość osi pomiędzy 2 wspornikami może wynosić maks. 395 mm.