{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla typu | 125 | |
szerokość szczęk b | 125,6 mm | |
wysokość szczęk h | 40,1 mm | |
długość szczęk l | 12 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 360525 125 | |
Numer producenta | 6921884036000 |