Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Talerzowe szczotki druciane, węglik krzemu (SiC) ⌀ 50 mm
szczecina nylonowa z bardzo wysokim udziałem ziarna karborundu do uniwersalnego stosowania. Uchwyt 6 mm, odlany na stałe. Szczotki talerzowe z bardzo gęstą szczeciną szlifierską (pokrycie pełne) zalane na stałe w talerzu z tworzywa. Wysoka stabilność kształtu dzięki wielokrotnie podpartej szczecinie. Bardzo duża trwałość.
Zaleta:
obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania
powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu
bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu
szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów
bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.
Zastosowanie:
W centrach obróbki CNC i w zastosowaniach robotycznych, preferowane do szlifowania na mokro ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna po frezowaniu, wykończenie powierzchni np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.