Włóknina ścierna, rolki, giętkich 100 mm×10 m

Nr art.: 556083
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
11 sztuk w magazynie
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Opis

Wykonanie:

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.
Elastyczna, wysokowydajna włóknina ze szczególnie gęstym rozmieszczeniem ziaren, sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia agresywniejsze szlifowanie, zapewnia większą trwałość, bez zatykania i jeszcze bardziej równomierny wygląd powierzchni. Bardzo duża elastyczność ułatwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.

Zaleta:

  • dostosowuje się do kształtu powierzchni 
  • otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła 
  • równomierny, powtarzalny zgład 
  • zastosowanie na sucho i na mokro 
  • nie zawiera składników powodujących korozję.

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej.