Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Zestaw krążków szlifierskich włók., 3-elem. (A), do czyszczenia i matowania zgrubne
Włókninowe krążki szlifierskie Unipol® są owinięte wokół rdzenia metalowego; zestaw zawiera zawsze trzy sztuki.
Zastosowanie:
Krążki z włókniny szlifierskiej mogą być mocowane w dowolnej liczbie i szerokości. nadają się do wszystkich metali (INOX, stal węglowa, aluminium, mosiądz), tworzyw sztucznych, drewna i ceramiki. Zgrubna i agresywna włóknina szlifierska (ziarno ok. 100) do usuwania nalotów i zanieczyszczeń powierzchni. Do nadawania szorstkości starym powłokom malarskim, lakierniczym, tworzywom sztucznym i częściom gumowym, do satynowania dekoracyjnych powierzchni metalowych (wysokość nierówności Rt ok. 3,5 - 4 µm).
Wskazówka:
Trzpienie mocujące dla krążków szlifierskich włókninowych zob. nr 555785.