Krążki ścierne tkaninowe mocowane na rzepy  (ZA) ⌀ 150 mm

Nr art.: 567625
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 8,39  PLN
  • z 50
    od 6,98  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
611 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Opis

Wykonanie:

Szczególnie wytrzymałe krążki ścierne do mocowania na rzepy 341XK, na wzmocnionym, odpornym na rozrywanie podłożu z tkaniny bawełnianej. Nowe spoiwo z korundem cyrkonowym (ZA).
Spód krążka jest laminowany welurem pętelkowym, w połączeniu ztalerzami mocowanymi na rzepy, np. nr 567760 są samoprzyczepne. Do szybkiej wymiany krążków.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych lub mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maks. prędkość robocza 40 m/s.
Różnorodne zastosowanie do szlifowania zgrubnego i dokładnego metali.

Wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902566950. System do szlifowania małych powierzchni ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.