Krążki fibrowe XF 850 (CER) ⌀ 125 mm

Nr art.: 566556
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 6,58  PLN
  • z 50
    od 5,50  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
1 062 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; Aluminiowe
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Uniwersalne krążki fibrowe VSM XF 850 obardzo dużej wydajności szlifowaniai dużej trwałości. Bardzo dobra przydatność do wszystkich stali stopowych i stopów aluminium.Rodzaj ziarna:ziarno mieszane ceramiczne ZA o aktywnej powłoce(TOP SIZE).

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Doszlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni z dużą elastycznością.