Krążki fibrowe Actirox AF 890 (CER) ⌀ 125 mm

Nr art.: 566443
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 14,87  PLN
  • z 50
    od 12,42  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
893 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: Aluminium; stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Krążki fibrowe Actirox AF 890, typ końcówki VSM o najwyższej i najbardziej agresywnej wydajności szlifowania. Chodny szlif i doskonała trwałość.
Rodzaj ziarna: 100% ziarna ceramicznego VSM o geometrycznym kształcie z aktywną powłoką ścierną (TOP SIZE).

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Do szlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni o dużej elastycznością.