Nadajnik

Nr art.: 498985
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

System Bobe umożliwia bezprzewodową transmisję danych pomiarowych do komputera po naciśnięciu jednego przycisku.
Nadajnik bez anteny zewnętrznej. Zasięg 10 - 15 m. Bardzo małe wymiary. Oznaczenie wielkości z literą E: Przycisk data na nadajniku.

Wskazówka:

Nadajniki dla innych przyrządów pomiarowych firm GARANT, Mahr, Mitutoyo, Kröplin, TESA, Sylvac itp. - dostarczane na zamówienie.
W zamówieniu nadajnika lub odbiornika podać żądaną częstotliwość. Dostępne częstotliwości: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz