Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Wagi platformowe o wysokiej rozdzielczości, typ DS Wysoka rozdzielczość
Solidna waga platformowa do ważenia paczek, do zastosowań przemysłowych i do zliczania.
Moduł wskazujący o wysokości cyfr 21 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą przewodem elastycznym.
Wytrzymała obudowa metalowa z pokrowcem na wyświetlacz.
Łatwa, intuicyjna obsługa menu dzięki trybowi dialogowemu (tak / nie) na wyświetlaczu.
Zasilanie z sieci albo z akumulatora (akumulator dostępny na zapytanie).
Możliwość dowolnego programowania jednostek ważenia (np. masy śruby).
Automatyczna optymalizacja odniesienia umożliwia dokładne zliczanie.
Program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).
Zliczanie sztuk: możliwość wyboru referencyjnej liczby 1, 5, 10, 20 szt.
Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.
Numeryczne odjęcie tary dla znanej masy pojemnika. Przydatne do kontroli poziomu napełnienia.
Wskazywanie w procentach: wyświetlanie odchyłki od masy referencyjnej w % zamiast w gramach.
KERN Universal Port (KUP): umożliwia podłączenie zewnętrznych kart złącza KUP (niewchodzących w zakres dostawy), jak na przykład RS-232, USB do wymiany danych i poleceń sterujących, bez nakładów na instalację.
W dostawie:
Zasilacz sieciowy 230 V / 50 Hz, pokrowiec ochronny.
Wyp. dodatkowe:
Wewnętrzne i zewnętrzne akumulatory, waga kontrolna, uchwyt ścienny, drukarka, statyw i adapter złącz takich jak RS-232, USB na życzenie.