Mikroskop cyfrowy Emspira3 łączy w jednym systemie wszystko, co jest potrzebne do kompleksowej kontroli wizualnej, jak np. porównania, pomiary i wymiana dokumentacji. Emspira3 zapewnia oszczędność czasu podczas realizacji wymagających zadań związanych z wydajnością i inspekcją różnych próbek. Skorzystaj z możliwości bezpiecznego przechowywania i łatwej wymiany dokumentacji na potrzeby skutecznego podejmowania decyzji – niezależnie od tego, czy inspekcja odbywa się w trybie autonomicznym, czy na komputerze. Wytrzymała konstrukcja modelu Emspira3 umożliwia bezpieczną i niezawodną koncentrację na zadaniach kontrolnych w produkcji i laboratorium. Mikroskop cyfrowy Emspira3 umożliwia użytkownikom optymalizację procesów kontroli, elastyczne reagowanie na wymagania inspekcyjne oraz niezawodną pracę.
Wydajne opcje wymiany i przechowywania dokumentacji.
Przyjazna dla użytkownika obsługa dzięki konfigurowalnemu interfejsowi.
Solidna obudowa IP21 modelu Empspira3 chroni wewnętrzne układy optyczne i mechaniczne nawet w środowisku przemysłowym.
Niezwykle wysoka dokładność pomiaru do +/-0,5% gwarantuje optymalne i skuteczne prace inspekcyjne.
bardzo szybkie uzyskanie obrazu na żywo z rozdzielczością 4K Ultra HD i 60 FPS.
Ergonomiczny system ułatwia pracę przez długie godziny i zapewnia większy komfort.