• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Sonda endoskopowa, półsztywna ⌀ 3,9 mm

Nr art.: 492934
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej, ze ściemnianymi, białymi diodami LED. Kąt patrzenia 0°.
kąt otwarcia obrazu 56°.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do przeglądu trudno dostępnych przestrzeni, np. w pojazdach samochodowych: silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa, karoseria, deska rozdzielcza, rzeczoznawcy. Przemysł lotniczy: zespoły napędowe, turbiny, systemu przewodów. Budownictwo: ocena substancji budowlanej, szkód spowodowanych wodą, porażenia przez szkodniki. Rurociągi: spoiny, wykrywanie ciał obcych, nieszczelności. Układy hydrauliczne: siłowniki, nieszczelności. Ogrzewanie, instalacje sanitarne, klimatyzacja: piece, kominy, bojlery, klimatyzatory, instalacje kanalizacyjne. Zwalczanie szkodników: ule, gniazda os, gniazda ptaków, korytarze insektów. Policja, urzędy celne: kontrola pojazdów i towarów.

Pasuje do:

Wszystkie wersje endoskopów nr 492923; 492924; 492925; 492928.

Wyp. dodatkowe:

Adapter nr492896 do zastosowania sond z endoskopem do zdjęć / nagrań wideo nr 492890, wielk. 2000.

Wskazówka:

Inne typy sond (do 30 m) z inną ⌀ głowicy sondy i innymi kierunkami obserwacji dostarczane na zamówienie.
Sondy do inspekcji przewodów rurowych:
  • ⌀ główki: 28 mm
  • Długość sondy: 22 m
  • Kąt otwarcia obrazu: 150°
  • 8 jasnych diod LED.