Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Dzięki rurkom ze stali szlachetnej i wysokiej jakości elementom optycznym nadaje się szczególnie do trudnych codziennych zastosowań przemysłowych. Metalowy trzonek i specjalne wykończenie ze szkła sprawiają, że endoskop jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia i zużycie oraz zapewnia optymalną ochronę elementów optycznych. System obiektywów z prętem zapewnia wyraźny, ostry i jasny obraz oraz wyróżnia się maksymalną ostrością również przy brzegach i najszerszym możliwym kącie widzenia. Kierunki patrzenia od 0° do 120° i kąty otwarcia w zakresie 0° do 105° umożliwiają szeroki zakres zastosowań.
Zaleta:
Optymalna jakość obrazu – wyraźny, ostry, jasny.
Wierne odwzorowywanie kolorów.
Wbudowany światłowód z włókna szklanego.
Odporność na ciśnienie do +5 barów (w powietrzu).
Bardzo duża nośność dzięki metalowym trzonkom.
Odporność na działanie olejów, paliw i rozpuszczalników.
Odporność na temperatury do 150°C (i powyżej).
Dostępne w zakresie od 1,6 mm do 10 mm.
Mniejsza średnica do obserwacji niewielkich przedmiotów obrabianych i punktów dostępowych.
Wyp. dodatkowe:
Źródła światła LED, obiektyw, kamera HD
Wskazówka:
Inne sondy o kącie patrzenia 0°–120° i kącie otwarcia obrazu 65°–105° są dostarczane na zamówienie.