Oprawki do głowic frezarskich, z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo PSC 63 A = 65

Nr art.: 308547
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6
  • Strategia skrawania: HPC

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.
Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.