Uchwyty do głowic frezarskich kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo SK 50 A = 200

Nr art.: 301154
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
2 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Opis

Wykonanie:

  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Krótki wysięg.
  • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.