Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji 10 mm).
Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.
Zastosowanie:
Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.
Wyp. dodatkowe:
śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tuleje redukcyjnych – na zamówienie. Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32: tulejki redukcyjne nr 302135 − 302187.