Mocowanie głowicy pomiarowej High-Performance z tłumieniem drgań, walcowy, z kanałem na chłodziwo HSK-A 100 A = 300

Nr art.: 306698
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Kształt: A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5
  • Strategia skrawania: HPC

Opis

Wykonanie:

  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
  • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.

Zaleta:

Specjalny rdzeń SM przeznaczony do uchwytów umożliwia optymalne wyniki skrawania przy dłuższych występach.
  • oszczędność czasu dzięki maksymalnym parametrom skrawania
  • spokojna praca i tym samym perfekcyjne powierzchnie
  • oszczędność kosztów dzięki dłuższej żywotności narzędzi
  • ochrona wrzeciona maszyny przez wibracjami.

W dostawie:

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz specjalny nr 309840; rura chłodziwa nr 309880.

Wskazówka:

Jakość wyważenia G 6,3 zależnie od maksymalnej roboczej prędkości obrotowej.