Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe HSK-F 63

Nr art.: 307516
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
3 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Kształt: F
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 80 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Opis

Wykonanie:

  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

  • Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).
  • Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135302187, rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

Wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!