Do zastosowania na wszystkich tokarkach CNC DMG Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową Sauter. Sprzęgło napędowe DIN 5480. Mocowanie narzędzi w AGW poprzez tulejki zaciskowe ER z nakrętką zewnętrzną lub systemem szybkiej wymiany VARIA VX na licencji EWS. Chłodzenie zewnętrzne dzięki innowacyjnemu zarządzaniu chłodziwem, chłodzenie wewnętrzne za pomocą narzędzia centralnie przez wrzeciono. Maksymalna prędkość obrotowa 8000 obr./min. Stosować w głowicach rewolwerowych tarczowych. Wersja prawa. Przełożenie 1:1. Wersja z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 70 bar. Wyrównanie za pomocą standardowej listwy wtykowej. Wersja IK – z zestawem uszczelek ceramicznych, ciśnienie do 70 bar, pełne zabezpieczenie przed pracą na sucho. Wersja IM – z wewnętrzną nakrętką mocującą. Wersja cofnięta w celu zapewnienia większej przestrzeni do obróbki.
Zaleta:
Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości komponentom, trwałość.
Przenoszenie dużych momentów obrotowych.
100% kontroli – każdy AGW jest poddawany programowi wejścia.
Chłodzenie wewnętrzne: specjalnie opracowana i opatentowana uszczelka.
Zastosowanie:
Jak najwięcej etapów skrawania w jednym zamocowaniu. W przypadku braku miejsca (stanowisk mocowania) w głowicy rewolwerowej.
Pasuje do:
DMG Gildemeister CTX. Częściowo Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itp. z DIN 5480.
W dostawie:
AGW do tulejek zaciskowych: z nakrętką mocującą i kluczem hakowym. AGW VARIA VX: z kluczem do mocowania.
Wyp. dodatkowe:
Pasujące wkłady Varia VX Nr. 319802 – 319888, adapter szybkowymienny ER 319761 – 319781, tulejka zaciskowa ER nr 308941 – 309878, klucz mocujący ER nr 309680 – 309745. Klucze dynamometryczne nr 211750, wielk. 5,7.
Wskazówka:
Inne typy napędu (np. DIN 5482), przełożenia, wymiary, BMT itp. dostępne na zamówienie: www.hoffmann.ews-tools.com
Narzędzia IK (chłodzenie wewnętrzne) zabezpieczone przed pracą na sucho, filtrowanie chłodziwa < 50 µm.
Zalecenie: wersję VARIA VX obsługiwać narzędziem dynamometrycznym (maks. 6 Nm).
Do ciężkich prac frezarskich zaleca się dostępną na zamówienie wersję z łożyskiem wałeczkowym stożkowym.