Oprawki napędzane kątowe, cofnięte ER25

Nr art.: 319975
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na wszystkich tokarkach CNC DMG Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową Sauter. Sprzęgło napędowe DIN 5480. Mocowanie narzędzi w AGW poprzez tulejki zaciskowe ER z nakrętką zewnętrzną lub systemem szybkiej wymiany VARIA VX na licencji EWS. Chłodzenie zewnętrzne dzięki innowacyjnemu zarządzaniu chłodziwem, chłodzenie wewnętrzne za pomocą narzędzia centralnie przez wrzeciono. Maksymalna prędkość obrotowa 8000 obr./min.
Stosować w głowicach rewolwerowych tarczowych. Wersja prawa. Przełożenie 1:1. Wersja z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 70 bar. Wyrównanie za pomocą standardowej listwy wtykowej.
Wersja IK – z zestawem uszczelek ceramicznych, ciśnienie do 70 bar, pełne zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Wersja IM – z wewnętrzną nakrętką mocującą.
Wersja cofnięta w celu zapewnienia większej przestrzeni do obróbki.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości komponentom, trwałość.
  • Przenoszenie dużych momentów obrotowych.
  • 100% kontroli – każdy AGW jest poddawany programowi wejścia.
  • Chłodzenie wewnętrzne: specjalnie opracowana i opatentowana uszczelka.

Zastosowanie:

Jak najwięcej etapów skrawania w jednym zamocowaniu. W przypadku braku miejsca (stanowisk mocowania) w głowicy rewolwerowej.

Pasuje do:

DMG Gildemeister CTX. Częściowo Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itp. z DIN 5480.

W dostawie:

AGW do tulejek zaciskowych: z nakrętką mocującą i kluczem hakowym. AGW VARIA VX: z kluczem do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Pasujące wkłady Varia VX Nr. 319802319888, adapter szybkowymienny ER 319761319781, tulejka zaciskowa ER nr 308941 – 309878, klucz mocujący ER nr 309680309745. Klucze dynamometryczne nr 211750, wielk. 5,7.

Wskazówka:

  • Inne typy napędu (np. DIN 5482), przełożenia, wymiary, BMT itp. dostępne na zamówienie: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Narzędzia IK (chłodzenie wewnętrzne) zabezpieczone przed pracą na sucho, filtrowanie chłodziwa < 50 µm.
  • Zalecenie: wersję VARIA VX obsługiwać narzędziem dynamometrycznym (maks. 6 Nm).
  • Do ciężkich prac frezarskich zaleca się dostępną na zamówienie wersję z łożyskiem wałeczkowym stożkowym.