Uniwersalne możliwości mocowania dzięki dwóm opcjom nastawiania szczęk: a) nastawianie centryczne szczęk podstawowych (napęd w korpusie); b) nastawianie indywidualne szczęk nasadzanych . Pozwala to na mocowanie obrabianych elementów o nieregularnych kształtach, jak na tarczy tokarskiej. Spirala do przestawiania szczęk jest hartowanaw całości, powierzchnie nośne oraz gwinty szczęk podstawowych są obustronnie szlifowane. Z uchwytem z krótkim stożkiem wg DIN 702-3. ze sworzniami ustalającymi i nakrętkami kołnierzowymi do końcówek wrzeciona wg DIN 55027. (Norma DIN 55027 oraz międzynarodowa norma ISO702/lll są zgodne z DIN 55022 (stara norma)). Uchwyt tokarski mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
Norma:
DIN 702-3.
Materiał:
Żeliwo.
W dostawie:
1 zestaw= 4 hartowane szczęki podstawowe. 1 zestaw = 4 hartowane szczęki dwustronne (do wiercenia i toczenia); 1 klucz do mocowania.