Mieszalny z wodą środek chłodząco-smarujący, niezawierający kwasu borowego, wolny od amin drugorzędowych, bez chloru Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący i olej do pił WM to mieszalny z wodą środek chłodząco-smarujący na bazie wysoko rafinowanych olejów bazowych o niskiej zawartości substancji zapachowych. Specjalne emulgatory zapewniają doskonałe spektrum działania i tworzą półprzezroczystą emulsję. W związku z tym skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący i olej do pił WM charakteryzuje się długotrwałą stabilnością i zapewnia wysoką ochronę przed korozją nawet w niskich stężeniach. Specjalnie dobrane dodatki AW umożliwiają obróbkę skrawaniem z wysokimi prędkościami cięcia. Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący i olej do pił WM to uniwersalny, mieszalny z wodą środek chłodząco-smarowy, który idealnie nadaje się do obróbki ogólnej. Czas przechowywania 12 miesięcy. Bez substancji niebezpiecznych! Nie zawiera chloru, formaldehydu ani kwasu bornego, środek chłodząco-smarujący spełniający wysokie wymagania. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej; nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej.
Zaleta:
Koncentraty mają właściwości antykorozyjne, chronią powłoki lakierowane i są fizjologicznie nieszkodliwe oraz bardzo odporne na skażenie bakteryjne, nie podrażniają skóry.
Zastosowanie:
Do wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ) i do stosowania pod wysokim ciśnieniem.