Nie zawiera chloru, formaldehydu ani kwasu bornego, środek chłodząco-smarujący spełniający wysokie wymagania. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej; nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej. Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący Plus to zawierający oleje mineralne, wolny od boru i amin, mieszalny z wodą środek chłodząco-smarowy, który został specjalnie opracowany do trudnej obróbki aluminium i stali wysokostopowych. Obróbka metali kolorowych powinna odbywać się wyłącznie po przeprowadzeniu badań wstępnych. Emulsje z wysokowydajnym koncentratem chłodząco-smarującym Plus charakteryzują się dużą trwałością i zapewniają bardzo dobrą ochronę przed korozją, oraz są szczególnie przyjazne dla skóry. Czas przechowywania 12 miesięcy.
Zaleta:
Koncentraty mają właściwości antykorozyjne, chronią powłoki lakierowane i są fizjologicznie nieszkodliwe oraz bardzo odporne na skażenie bakteryjne, nie podrażniają skóry.