Ze względu na długotrwałą stabilność i wysoką odporność na grzyby i bakterie wymagania konserwacyjne przez cały okres użytkowania są znacznie mniejsze. Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG charakteryzuje się bardzo niewielkimi stratami wskutek parowania (skraplanie pary) dzięki specjalnemu składowi. Zmieszany z wodą skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG wytwarza drobno rozproszoną emulsję o wysokiej stabilności, bardzo dobrej ochronie przed korozją i bardzo niskiej skłonności do pienienia. Emulsje są szczególnie odporne na mikroorganizmy, a tym samym umożliwiają długi czas eksploatacji przy niskich wymaganiach konserwacyjnych.
Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG
Optymalny stosunek działania piorącego do zwilżającego
Czyste obrabiarki, przystosowanie do dużych obciążeń, niskie straty spowodowane parowaniem
Maksymalna przyjazność dla skóry
Idealna zdolność do przenoszenia zanieczyszczeń, w efekcie mniejsze narażenie na działanie mikroorganizmów
Umiarkowane wymagania pod względem czyszczenia i konserwacji
Gotowa do użycia emulsja o silnym działaniu filtracyjnym
Nie zawiera chloru, formaldehydu ani kwasu bornego, środek chłodząco-smarujący spełniający wysokie wymagania. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej; nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej. Skuteczny Koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG to niezawierający kwasu bornego, mieszalny z wodą środek chłodząco-smarujący o długotrwałej stabilności, w połączeniu z doskonałą skutecznością płukania i słabym pienieniem. Bez substancji niebezpiecznych! (wolny od boru i amin). Czyste maszyny i przejrzyste szybki ochronne = skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG gwarantuje czystość w miejscu pracy. Ze względu na niską skłonność do pienienia skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG można stosować zarówno w obszarach o bardzo niskiej, jak i wysokiej twardości wody. Nadaje się do operacji szlifowania oraz obróbki stali uniwersalnej, stali wysokostopowych (tytanowych) i metali nieżelaznych. Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG można również stosować w przypadku narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym i wysokich wartości ciśnienia pomp. Czas przechowywania 12 miesięcy.
Zaleta:
Koncentraty mają właściwości antykorozyjne, chronią powłoki lakierowane i są fizjologicznie nieszkodliwe oraz bardzo odporne na skażenie bakteryjne, nie podrażniają skóry.
Zastosowanie:
Do wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ) i do stosowania pod wysokim ciśnieniem.