Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus – największa wydajność z maksymalną elastycznością. Pracujesz ze złożonymi geometriami obrabianych przedmiotów i wrażliwymi powierzchniami? W takim razie seria Sonic Cleaner jest stworzona dla Ciebie. Zaprojektowana specjalnie do systemów ultradźwiękowych linia środków czyszczących GARANT GreenPlus zawiera alkaliczne, kwasowe i neutralne środki czyszczące do rozmaitych materiałów i zastosowań. W zależności od wymagań i zabrudzenia, silnie skoncentrowane środki czyszczące można rozcieńczać i są skuteczne już w temperaturze pokojowej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie produktu. Ponadto długa trwałość pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkie preparaty Sonic Cleaner nie wymagają specjalnego oznakowania, są biodegradowalne, wolne od VOC i nie zawierają krzemianów. Gwarancja łatwego stosowania w zakładzie, ochrony pracowników oraz środowiska. Sonic Cleaner N, neutralny koncentrat czyszczący do szczególnie delikatnego czyszczenia wrażliwych materiałów, takich jak aluminium, metale kolorowe, powierzchnie lakierowane i ocynkowane.
Zastosowanie:
Do ultradźwiękowych urządzeń do czyszczenia. Lekkie zabrudzenia takie jak smary i oleje obróbkowe, materiały ścierne i polerskie oraz środki do docierania, odciski palców, pył szlifierski.
Pasuje do:
Materiały wrażliwe, takie jak aluminium, metale kolorowe, powierzchnie lakierowane i ocynkowane, lecz również stal, stal nierdzewna, plastik, szkło, ceramika i guma.