Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus – największa wydajność z maksymalną elastycznością. Pracujesz ze złożonymi geometriami obrabianych przedmiotów i wrażliwymi powierzchniami? W takim razie seria Sonic Cleaner jest stworzona dla Ciebie. Zaprojektowana specjalnie do systemów ultradźwiękowych linia środków czyszczących GARANT GreenPlus zawiera alkaliczne, kwasowe i neutralne środki czyszczące do rozmaitych materiałów i zastosowań. W zależności od wymagań i zabrudzenia, silnie skoncentrowane środki czyszczące można rozcieńczać i są skuteczne już w temperaturze pokojowej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie produktu. Ponadto długa trwałość pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkie preparaty Sonic Cleaner nie wymagają specjalnego oznakowania, są biodegradowalne, wolne od VOC i nie zawierają krzemianów. Gwarancja łatwego stosowania w zakładzie, ochrony pracowników oraz środowiska. Sonic Cleaner AC – kwaśny, bezwonny koncentrat czyszczący, stosowany do usuwania rdzy z materiałów żelaznych. Ponadto można usunąć wapno, tlenki i osady mineralne.
Zastosowanie:
Do ultradźwiękowych urządzeń do czyszczenia. Rdza, wapno, tlenki, osady mineralne, oleje i tłuszcze.
Pasuje do:
Materiały zostają pokryte molekularną warstwą ochronną, która zapewnia czasową ochronę przed korozją. Nie ma to negatywnego wpływu na późniejsze procesy powlekania lub utwardzania.