Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Amortyzator upadku Taśma BFD 2 m

Nr art.: 098122 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 2 m
masa 0,78 kg
Karabińczyki FS 51 ST
Rodzaj produktu Taśmowy absorber energii upadku

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098122 2
Numer producenta L-0112-2

Opis

Wykonanie:

Taśma BFD. Standardowa lonża z taśmą poliamidową (d = 30  mm) i karabińczykiem stalowym. Maksymalne otwarcie karabińczyka 18 mm.

Norma:

EN 354; EN 355