precyzyjne wykonanie i dobra jakość za korzystną cenę. Powierzchnia waporyzowana zabezpieczająca przed tworzeniem się narostów.
Zastosowanie:
Do maszyn wolnoobrotowych (ok. 50 obr./min). Podziałka zębów t: (kształt zęba).
4 mm (BW) − do kształtowników i rur o grubości ścianek 1,0 − 1,5 mm.
5 / 6 mm (HZ) − do średnich kształtowników, rur i materiału pełnego o grubości ścianek lub przekroju 1,5 − 20 mm.
7 / 8 mm (HZ) − do grubych kształtowników i materiału pełnego o grubości ścianek lub przekroju około 50 mm.
10 − 16 mm (HZ) − do bardzo dużych przekrojów i materiału pełnego powyżej 50 mm.
Wskazówka:
Przy stalach nierdzewnych (np. V2A) decydujące znaczenie ma właściwa prędkość skrawania i smarowanie (zob. informacje w Podręczniku obróbki skrawaniem nr 110020).
odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.