Piły tarczowe (tarcze) Priemonė bez powłoki

Nr art.: 177255
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
5 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS

Opis

Wykonanie:

precyzyjne wykonanie i dobra jakość za korzystną cenę. Powierzchnia waporyzowana zabezpieczająca przed tworzeniem się narostów.

Zastosowanie:

Do maszyn wolnoobrotowych (ok. 50 obr./min).
Podziałka zębów t: (kształt zęba).
  • 4 mm (BW) − do kształtowników i rur o grubości ścianek 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − do średnich kształtowników, rur i materiału pełnego o grubości ścianek lub przekroju 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − do grubych kształtowników i materiału pełnego o grubości ścianek lub przekroju około 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) − do bardzo dużych przekrojów i materiału pełnego powyżej 50 mm.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 177250.
  • Przy stalach nierdzewnych (np. V2A) decydujące znaczenie ma właściwa prędkość skrawania i smarowanie (zob. informacje w Podręczniku obróbki skrawaniem nr 110020).
  • odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.
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
    ⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka