• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 34×4530

Nr art.: 173853
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 361,24  PLN
  • z 5
    od 301,03  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
3 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS Co 8

Opis

Wykonanie:

GARANT − wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych o odpornych na ścieranie wierzchołkach zębów ze stali M42 i specjalnej, elastycznej taśmie nośnej o zwiększonej obciążalności grzbietu.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° − bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).
Uzębienie mieszane 10° − uniwersalne do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).
Uzębienie normalne 0° − do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.
Uzębienie normalne 10° − do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

Wskazówka:

>Docieranie nowego brzeszczotu: zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.