Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych. O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.
Zaleta:
Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm. Możliwość osiągnięcia wartości posuwu wynoszących maks. 1 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).
Zastosowanie:
Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni. Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC. Do stosowania na tokarkach wzdłużnych.
Wskazówka:
Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.
Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdą Państwo w instrukcji obsługi.