• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° AlTiCN

Nr art.: 150389
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
14 sztuk w magazynie
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówna
  • norma: DIN 335 C
  • chwyt: Kołek walcowy h9

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.
Specjalna geometria z nierówną podziałką i dostosowanym przygotowaniem ostrzy.
Nowatorska powłoka AlTiCN, przystosowana specjalnie do stali nierdzewnych.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez karbów do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.
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
    ⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka