Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w stalach o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz do materiałów trudnoskrawalnych. Duże nacięcie w nakroju, zapewnia stabilność procesu przy dużej sile skrawania.
Materiał skrawający HSS-E-PM – dla najwyższej wytrzymałości krawędzi skrawających.
Optymalne zaokrąglenie krawędzi tnących.
Powłoka TiCN – dla maksymalnej ochrony przed zużyciem.
Zastosowanie:
Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).
Zalecenie:
Przy obróbce bardzo twardych stali zalecamy wiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).