Wydajny gwintownik opracowany specjalnie z myślą o niezawodności obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz materiałów duplex. Spirala 45° rowków na wióry szczególnie ułatwia tworzenie wiórów podczas obróbki ciągliwych stali austenicznych CrNi.
materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną optymalną odporność na zużycie,
powłokaTiALN-Multilayer najnowszej generacji,
parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.
Klasa tolerancji ISO 3X / 6GX. Do obrabianych elementów, które będą powlekane galwanicznie lub uległy niewielkiemu skurczeniu podczas hartowania.