{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDMT 11T308 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | |
Liczba płytek skrawających | 24 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 55 mm | |
Długość wysięgu L1 | 64 mm | |
długość całkowita Lges | 150 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 11T308 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227450 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664503773 | |
Numer producenta | THN03820 |