Z powłoką DLC sp2 najnowszej generacji. Do wysokowydajnej i dokładnej obróbki stopów aluminium. Bardzo wąskie tolerancje zapewniają wysoką dokładność. Podwójnie zaszlifowana powierzchnia wklęsła z 2 łysinkami.Kąt odsadzenia α=16°. Tolerancje:
Promień ostrzy: R1 = ±0,0025 mm.
⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.
Wskazówka:
W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap! Wartości dla: rowka pełnego: ap = 0,25 × D × korekta ap Obcinanie: ap = 0,50 × D × korekta ap Kopiowanie: ap = 0,25 × D × korekta ap W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z