Możliwość wstępnego dokręcenia śruby za pomocą napędu elektrycznego. W dalszej kolejności dokręcanie odbywa się ręcznie do zadanej wartości momentu obrotowego. Ustawianie i obsługa odbywają się bezpośrednio na kluczu dynamometrycznym.
Funkcja szybkiego przekazywania informacji o momencie obrotowym dzięki ONE-KEY™ umożliwia generowanie raportów.
Wyświetlacz LCD o intensywnych kolorach i szybkim czasie reakcji. Komunikat zwrotny informujący o statusie oraz wskazanie istotnych informacji.
Sygnały ostrzegawcze można ustawić do wyboru jako odczuwalne (wibracje), optyczne (diody LED i wyświetlacz) oraz akustyczne lub w połączeniu. Możliwość indywidualnego ustawienia punktu wstępnego ostrzegania.
Możliwość zapisu nawet 28000 wartości pomiaru na kluczu dynamometrycznym.
Z funkcją przypomnienia o kalibracji. Po osiągnięciu danej wartości obciążenia i upływie określonego czasu.
Jednostki miary: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.
Norma:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Klasa dokładności:
W prawo ±2%, w lewo ±3%.
Dane dot. zastos.:
Legenda do rysunku i równania:
L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną L4 = wymiar końcówki wymiennej L = długość całkowita narzędzia T1 = moment dokręcania do ustawienia T2 = zalecany moment obrotowy
W dostawie:
Z akumulatorem litowo-jonowym 12 V / 2,0 Ah Red, ładowarką C12C oraz wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.
Wskazówka:
Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073814 i nast. oraz 073840. Ponowna kalibracja odbywa się u producenta.
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta