{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 5,5 mm | |
grubość ostrza a | 1 mm | |
długość grotu | 30 mm | |
długość całkowita | 85 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 664122 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013679 |