Linka z włókna szklanego o grubości 3 mm, sztywna przy posuwie, a mimo to nadzwyczaj giętka, idealna do wciągania przewodów w już ułożone rury albo w przypadku wielu kolan rurowych. Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia. Opatentowana końcówka prowadząca z kompensacją linii śrubowej i zabezpieczeniem przed załamaniem (2× gwint zewnętrzny ⌀ RTG 6 mm). Zabezpieczenie przed automatycznym przesuwaniem wstecznym. Powłoka antypoślizgowa. Nadaje się do zastosowania na budowach, zabezpieczone przed bryzgami wody i dostępem pyłu, odporne na wstrząsy i pękanie. Możliwy promień do 38 mm. Kompatybilny również z RUNPOCAM RC2 (nr 814878) i prętami bazaltowymi (nr 814877).
W dostawie:
W komplecie wyposażenie w szczelnej kasetce z tworzywa sztucznego: 1 elastyczna końcówka prowadząca (Runpogleiter) z kompensacją skrętu, 1 tuleja końcowa chroniąca przed załamaniem RTG ⌀ 6 mm, 1 linka do wciągania, 1 specjalny klej 3 g, 1 pętla do ciągnięcia przewodu (⌀ 14 mm zewn.), 6 tuli samoprzylepnych ⌀ 3 mm, 3 oczka ⌀ 7 mm, 1 gruszka początkowa ⌀ 11 mm, 1 tuleja łącząca, 2 klucze montażowe, 1 bateria guzikowa CR2032.