{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBMT 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HBX130 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MM | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 261256 HBX130 |